Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 42÷660VAC; 2-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RK2A60D50P
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RK2A60D50P
EAN/GTIN:
     5350035431047
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,5x58x44mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RK
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,67*
€ 106,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 85,16*
€ 114,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 92,46*
€ 133,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.