Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 50mW; Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 50mW; Printmontage
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 5kΩ; 50mW; Printmontage
Artikel-Nr.:
     2805-RK45B1A00002
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK45B1A00002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer alps
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALPS
Leistung: 50mW
Widerstand: 5kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø46x22,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Ausgänge: Printmontage
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Stufenanzahl: 16
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 180°
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: rot
Anzahl Positionen: 17
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.