Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 42÷660VAC; 2-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 42÷660VAC; 2-phasen; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RKD2A60D50C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RKD2A60D50C
EAN/GTIN:
     5350035430910
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,5x58x33mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RK
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,06*
€ 103,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,35*
€ 112,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.