Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 42÷660VAC; 2-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 42÷660VAC; 2-phasen; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-RKD2B60D50P
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RKD2B60D50P
EAN/GTIN:
     5350035431009
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,5x58x44mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: RK
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.