Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 14mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 14mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Schelle; ØBündel: 14mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-RKS-1-14/15
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825355
EAN/GTIN:
     4044773305166
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Hersteller: LAPP
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Breite: 15mm
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 14mm
Material der Abdeckung: Polychloropren
Außenbreite: 18,5mm
#Werbeaktionen: mtclamps_LAPP_202410
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,6191*
€ 0,8091*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,62082*
€ 0,81082*
100
Frei Haus
ab € 0,6376*
€ 0,8276*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6399*
€ 0,8293*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.