Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 16mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 16mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Schelle; ØBündel: 16mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-RKS-1-16/15
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825375
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LAPP
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Breite: 15mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 16mm
Material der Abdeckung: Polychloropren
Außenbreite: 18,5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,7991*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,62082*
€ 0,80082*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,616*
€ 0,8012*
100
Frei Haus
ab € 0,6376*
€ 0,8276*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.