Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 18mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 18mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Schelle; ØBündel: 18mm; W: 15mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 6,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-RKS-1-18/15
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Hersteller: LAPP
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Breite: 15mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 18mm
Material der Abdeckung: Polychloropren
Außenbreite: 18,5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6106*
€ 0,8057*
100
€ 5,46*
ab € 0,6194*
€ 0,8094*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,6217*
€ 0,8117*
100
Frei Haus
ab € 0,638*
€ 0,828*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.