Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 10kΩ; 750mW; ±10%; 220V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKT-3006P-103-R
Hersteller:
     KINGTRONICS
Herst.-Nr.:
     RKT-3006P-103-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: KINGTRONICS
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,7x2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,75W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19,2x6,4x5mm
Max. Betriebsspannung: 220V
Potentiometerstandard: 19mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Drehmoment: ≤35mNm
Potentiometer-Art: multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,80*
€ 394,842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,28*
€ 393,0332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,56*
€ 360,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,08*
€ 357,0952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,86*
€ 329,4634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.