Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; SIP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RKZ-0505D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RKZ-0505D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP7
Leistung: 2W
Äußere Abmessungen: 19,65x7,05x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,2A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 70...83%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,2A
Herstellerserie: RKZ
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,5876*
€ 10,7748*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 12,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.