Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 100mΩ; 1W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RL2512JK-070R1L
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL2512JK-070R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0706*
€ 0,0913*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.