Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 39000uH; 0,03A; 80Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 39000uH; 0,03A; 80Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 39000uH; 0,03A; 80Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-393K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-393K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 80Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 30mA
Induktivität: 39mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,41*
€ 149,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,66*
€ 143,5854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,60*
€ 135,184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,71*
€ 117,4649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.