Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,4A; 160mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,4A; 160mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 47uH; 1,4A; 160mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-470K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-470K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,16Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 1,4A
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: hf drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSCH895-470KU
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.