Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 4700uH; 0,05A; 16Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 4700uH; 0,05A; 16Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 4700uH; 0,05A; 16Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-472K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-472K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 16Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 4,7mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,43*
€ 75,4817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,90*
€ 57,001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.