Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 56000uH; 0,02A; 135Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 56000uH; 0,02A; 135Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 56000uH; 0,02A; 135Ω; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-563K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-563K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 135Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 20mA
Induktivität: 56mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.