Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 82uH; 1,1A; 230mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 82uH; 1,1A; 230mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 82uH; 1,1A; 230mΩ; ±10%; Ø8,5x11mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-820K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-820K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 0,23Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 1,1A
Induktivität: 82µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,65*
1 Tag
1276
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.