Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 3,55"; 256x64; Abm: 157x40x1,6mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; grafisch; 3,55"; 256x64; Abm: 157x40x1,6mm; weiss
Display: OLED; grafisch; 3,55"; 256x64; Abm: 157x40x1,6mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-RLEP02566400DGAAAS
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RLEP02566400DGAAASA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,4...5,6V DC
Schnittstelle: CAN
Anzahl Pole: 2x 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x16
Kontaktraster: 2,54mm
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 256x64
Display-Typ: OLED
Controller-Art: STM32F750
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,856mm
Bildschirmdiagonale: 3,55"
Abmessungen: 157x40x1,6mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: CANbus CANopen Smart Display
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.