Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene
Erdschlussstromrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; SPDT; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-RM148
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RM148
EAN/GTIN:
     8013975111079
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Kontaktkonfiguration: SPDT
Ausschaltereigenschaften: mit 1 Ansprechbereich
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Erdschlussstromrelais
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.