Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 75A; 42÷660VAC; RM1; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RM1A60D75
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A60D75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
carlo gavazzi thyristor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Herstellerserie: RM1
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,49*
€ 100,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 77,71*
€ 104,52*
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 216,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.