Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 100A; 42÷530VAC; RM1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 100A; 42÷530VAC; RM1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RM1B48D100
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1B48D100
EAN/GTIN:
     5350035991879
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...530V AC
Herstellerserie: RM1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.