Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 100A; 42÷660VAC; RM1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RM1B60D100
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1B60D100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Herstellerserie: RM1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,10*
€ 123,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,51*
€ 126,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.