Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 0÷10VDC; 50A; 90÷265VAC; RM1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 0÷10VDC; 50A; 90÷265VAC; RM1E
Artikel-Nr.:
     2805-RM1E23V50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1E23V50
EAN/GTIN:
     5350035412282
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RM1E
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 90...265V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,63*
€ 94,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,92*
€ 99,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.