Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 0÷10VDC; 50A; 410÷660VAC; RM1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RM1E60V50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1E60V50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Signal: LED
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RM1E
Steuerspannung: 0...10V DC
Schaltspannung: 410...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,69*
€ 108,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 83,20*
€ 112,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.