Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 3VDC; 15A; 10A/240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 3VDC; 15A; 10A/240VAC
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 3VDC; 15A; 10A/240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RM50-P-03
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RM50-3011-85-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -30...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 19x15,4x15,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 25Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RM50
Spulennennspannung: 3V DC
Spulenspannung min.: 2,25V DC
Spulenspannung max.: 3,9V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 360mW
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 15A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
OEM Nummer: 2611651
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,68*
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.