Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 18VDC; 8A; 8A/250VAC; RM84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 18VDC; 8A; 8A/250VAC; RM84
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 18VDC; 8A; 8A/250VAC; RM84
Artikel-Nr.:
     2805-RM84-2012-35-1018
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 710Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RM84
Spulennennspannung: 18V DC
Spulenspannung min.: 12,6V DC
Spulenspannung max.: 45,9V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GD50;PW80;GZ80;GZM80;GZM80-BK;GZT80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.