Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 110VDC; 8A; 8A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 110VDC; 8A; 8A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 110VDC; 8A; 8A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RM84-2012-35-1110
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniatur-Printrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 25,2kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RM84
Spulennennspannung: 110V DC
Spulenspannung min.: 77V DC
Spulenspannung max.: 280V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: GD50;PW80;GZ80;GZM80;GZM80-BK;GZT80
#Werbeaktionen: relpol_202303;maintenance_202308;relpol_202402_lp
OEM Nummer: 600339
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 7,23*
€ 8,95*
ab € 6,88*
€ 10,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.