Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VAC; 8A; 8A/250VAC; RM84


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VAC; 8A; 8A/250VAC; RM84
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VAC; 8A; 8A/250VAC; RM84
Artikel-Nr.:
     2805-RM84-2012-35-5048
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-5048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 48v
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 1,55kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RM84
Spulennennspannung: 48V AC
Spulenspannung min.: 43,2V AC
Spulenspannung max.: 52,8V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,75VA
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GD50;PW80;GZ80;GZM80;GZM80-BK;GZT80
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.182,91*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,18291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.362,51*
€ 5.191,3869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.326,18*
€ 5.148,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.227,34*
€ 5.030,5346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.182,91*
€ 4.977,6629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.