Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 17; -40÷90°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 17; -40÷90°C; UL94V-0
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 17; -40÷90°C; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-RMC17/GR
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     RMC17 GR -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TRELLEBORG
Betriebstemperatur: -40...90°C
Dichtheitsklasse: IP55
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 17
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.