Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 48VDC; 8A; 8A/250VAC; Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RMP842012251048WT
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RMP84-2012-25-1048-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 48v
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5,04mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusefarbe: transparent abgedunkelt
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x13x25,5mm
Höhe: 25,5mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi
Isolationsspannung: 5kV
Spulenwiderstand: 5,76kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RMP84
Spulennennspannung: 48V DC
Spulenspannung min.: 33,6V DC
Spulenspannung max.: 72V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 8ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GD50;GZF80;GZMB80
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.