Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 230VAC; 16A; 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 230VAC; 16A; 16A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 230VAC; 16A; 16A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RMP852011255230WTL
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RMP85-2011-25-5230-WTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5,04mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusefarbe: transparent abgedunkelt
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x13x25,5mm
Höhe: 25,5mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi
Isolationsspannung: 5kV
Spulenwiderstand: 32,5kΩ
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RMP85
Spulennennspannung: 230V AC
Spulenspannung min.: 172,5V AC
Spulenspannung max.: 253V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,75VA
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 8ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GD50;GZF80;GZMB80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.