Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Flansch; Kunststoff; ØAchse: 6,35mm; Ø22,7x23,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Flansch; Kunststoff; ØAchse: 6,35mm; Ø22,7x23,7mm
Drehknopf; mit Flansch; Kunststoff; ØAchse: 6,35mm; Ø22,7x23,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-RN-112A
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     RN-112A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf messing
Hersteller: SCI
Befestigung: mit Schraube blockiert
Material: Kunststoff
Achsendurchmesser: 6,35mm
Drehknopf-Art: mit Flansch
Drehknopfgröße: Ø22,7x23,7mm
Flanschdurchmesser: 36,8mm
Achsoberfläche: glatt
Durchmesser der Knopföffnung: 6,4mm
Knopfeigenschaften: Befestigungsmuffe innen aus Messing;Flansch und Aluminiumdeckel;Flansch mit 0,1-10 Skala
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.