Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; L: 10m; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1-4-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.