Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 25,4mm; blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1-6-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1-6-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 25,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,7mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.913,172*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Meter (ab € 3,86477* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.776,604*
€ 18.774,15876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.979,268*
€ 16.635,32892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.936,788*
€ 16.584,77772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.913,172*
€ 16.556,67468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.