Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 12,7mm; gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/2-4-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/2-4-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 239,661*
€ 340,971*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,23*
€ 534,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 340,971*
€ 405,75549
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 334,41*
€ 397,9479
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 298,4505*
€ 355,1561
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 284,6205*
€ 338,6984
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 269,181*
€ 320,32539
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 264,87*
€ 315,1953
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 239,661*
€ 285,19659
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 1,59774* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.