Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 12,7mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/2-9-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/2-9-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,4mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,411*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,72274* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,161*
€ 376,23159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,58*
€ 370,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,14*
€ 351,2166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,8105*
€ 341,3045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,411*
€ 307,50909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.