Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; rot; RNF-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/4-2-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/4-2-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch ro...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,5605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,21707* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,09*
€ 328,5471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,121*
€ 320,25399
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 237,99*
€ 283,2081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,1105*
€ 270,2615
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 213,1305*
€ 253,6253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,69*
€ 247,1511
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 204,2805*
€ 243,0938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,5605*
€ 217,247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.