Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; L: 10m; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; L: 10m; weiss
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; L: 10m; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/4-9-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/4-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.