Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/4-9-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/4-9-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 154,0605*
€ 230,13*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,13*
€ 333,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 230,13*
€ 273,8547
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 224,511*
€ 267,16809
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 198,75*
€ 236,5125
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,0805*
€ 227,3858
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 178,701*
€ 212,65419
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 175,65*
€ 209,0235
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,0605*
€ 183,332
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 1,02707* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.