Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 6,4mm; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/4-X-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/4-X-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 160,1205*
€ 234,501*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 331,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 234,501*
€ 279,05619
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,771*
€ 272,23749
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 204,981*
€ 243,92739
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 196,65*
€ 234,0135
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 184,3605*
€ 219,389
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,0805*
€ 216,6758
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 160,1205*
€ 190,5434
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 1,06747* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.