Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; schwarz
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 3,2mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-1/8-0-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1/8-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 195,642*
€ 292,722*
Frei Haus
ab € 546,68*
€ 673,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 292,722*
€ 348,33918
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 282,951*
€ 336,71169
pro Spule
ab 3 Spulen
€ 253,932*
€ 302,17908
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 240,06*
€ 285,6714
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 226,341*
€ 269,34579
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 217,371*
€ 258,67149
pro Spule
ab 12 Spulen
€ 210,78*
€ 250,8282
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 195,642*
€ 232,81398
pro Spule
1 Spule enthält 300 Meter (ab € 0,65214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.