Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 2,4mm; L: 1,2m; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-3/32-X-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/32-X-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Benzen;Großteil der Schmiermitteln
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,2mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 1,22167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35004*
€ 11,12655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33002*
€ 8,72272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.