Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; gelb
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19mm; L: 10m; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-3/4-4-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,631* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.