Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 19,1mm; gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-3/4-4-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/4-4-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,5mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,4805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 2,34987* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 503,2605*
€ 598,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,41*
€ 590,7279
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 438,531*
€ 521,85189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,8805*
€ 507,9878
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 401,271*
€ 477,51249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,581*
€ 462,41139
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 383,6205*
€ 456,5084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,4805*
€ 419,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.