Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 24mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-24/8-0-ST
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-24/8-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 24mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 8mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,90*
1 Tag
274
1
€ 14,99*
ab € 4,54*
€ 9,64*
1
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 11,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,60* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.