Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 38,1mm; L: 1,2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF100-1-1/2-1-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-1-1/2-1-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: braun
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Benzen;Großteil der Schmiermitteln
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 38,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,1mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-100
#Werbeaktionen: teconnectivity_202310_lp;TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.814,436*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Meter (ab € 10,50401* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42.648,30*
€ 50.751,477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37.814,436*
€ 44.999,17884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.