Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 1,5mm; L: 1,2m; rot; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF3000-1.5/05-2ST
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-1.5/0.5-2-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch ro...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,5mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,5mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 1,93167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17004*
€ 25,19235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70004*
€ 19,87305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95002*
€ 17,79052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59002*
€ 13,79212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.