Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 39mm; L: 1,2m; rot; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RNF3000-39/13-2STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-39/13-2-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 39mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 13mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2443
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,29*
€ 7,69*
Lager 2805
6
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 13,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 13,00*
€ 15,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,04*
€ 11,95
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 300 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.