Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Sender; Doseneinbau; 3VDC; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloser Sender; Doseneinbau; 3VDC; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C
Kabelloser Sender; Doseneinbau; 3VDC; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-RNP-02
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RNP-02
EAN/GTIN:
     5903669041764
Hersteller: ZAMEL
Montage: Doseneinbau
Nennspannung: 3V DC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,32MHz
Anzahl Kanäle: 4
Batterieanzahl: 1
Einheitspreis: Nein
Bereich: 250m
Abmessungen: 47,5x47,5x13mm
Passendes Zubehör: ROP-01;RWG-01;RDP-01;RWL-01;SRP-02;ROP-02;EFC-01;EFC-02;RDP-02;ROM-01;ROM-10;ROP-05;ROP-06;RTN-01;SRP-03;RDP-11;RWS-311C;RWS-311D;RWS-311J
Modul-Typ: kabelloser Sender
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.