Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Druckwalze; W: 50mm; weich; Gummi; Ø: 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROLLER-50/RD
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WAŁEK MIĘKKI 50MM / FI36 CZERWONY
EAN/GTIN:
     k.A.
Breite: 50mm
Material: Gummi
Durchmesser: 36mm
Werkzeug-Typ: Druckwalze
Werkzeuganwendung: Klebefolien;Schutzfolien;selbstklebende industrielle Klettverschlüsse;Bänder
Ausführung: weich
Eigenschaften der Werkzeuge: verschmutzt die Oberfläche nicht;beständig gegen Beschädigungen;gleichmäßiger Druck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.