Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; Sirene,Blitzlicht; LED; rot; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; Sirene,Blitzlicht; LED; rot; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-ROLP-X/R1/LX-W/RF
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ROLPX/R1/LX-W/RF
EAN/GTIN:
     8714112096784
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht;Sirene
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: warnlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.