Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO / NC x2; EXTA FREE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO / NC x2; EXTA FREE
Empfänger; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO / NC x2; EXTA FREE
Artikel-Nr.:
     2805-ROM-10
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ROM-10
EAN/GTIN:
     5903669041849
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Ausgangs-Art 1: Relais NO / NC x2
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 550mW
Anzahl Kanäle: 2
Bereich: 300m
Abmessungen: 90x35x66mm
Passendes Zubehör: P-256/36;P-256/8;RNK-02;P-257/2;P-257/4;RNK-04;EFC-01;EFC-02;RTN-01;RCR-01;RNL-01;RNM-10;RNP-01;RNP-02;RTI-01;RXM-01;RCK-01;RCL-02;RCZ-01;RND-01;ANT-01
Modul-Typ: Empfänger
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.